3,48 €/ Stückexkl. MwSt
4,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Typ | Plug-in fitting |
Hersteller ID | 6322 08 06WP2 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 6 x 8 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
Medium | Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 4 g |
D | 8 mm |
D1 | 5.75 mm |
D2 | 8.5 mm |
L | 43 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 17 mm |