Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steck-Schalldämpfer, Sinterbronze, 0671 12 00

  • ERIKS:23216005
  • Hersteller:0671 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,38 €/ Stückexkl. MwSt

21,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0671
Material Gehäuse
Sinterbronze
Anschluss
12 mm
Einsatztemperatur
von -20 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
D
12 mm
L
68 mm
L1
45 mm