Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steck-Schalldämpfer 0671 06 00 Sinterbronze Ø6mm

  • ERIKS:23216003
  • Hersteller:0671 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,14 €/ Stückexkl. MwSt

14,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0671
Material Gehäuse
Sinterbronze
Anschluss
6 mm
Einsatztemperatur
von -20 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
D
6 mm
L
50 mm
L1
33.5 mm