9,70 €/ Stückexkl. MwSt
11,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0671 |
Material Gehäuse | Sinterbronze |
Anschluss | 4 mm |
Einsatztemperatur | von -20 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 12 bar |
D | 4 mm |
L | 43.5 mm |
L1 | 28.5 mm |