143,88 €/ Stückexkl. MwSt
168,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7870 |
Armatur Typ | Start-Verschraubung |
Material | Technopolymer / Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebsdruck | von 3 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -15 bis 60 °C |
Material Körper | Technopolymer / Messing, vernickelt |
Material Dichtung | NBR |