Eriks
LEGRIS

LEGRIS Startverschraubung für Wegeventil mit Blitzanschluss Polymer/Messing vernickelt Ø10mm G1/4 BSPP 7870 10 13

  • ERIKS:23217469
  • Hersteller:7870 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

135,93 €/ Stückexkl. MwSt

159,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7870
Armatur Typ
Start-Verschraubung
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 60 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR