Eriks
LEGRIS

LEGRIS Startverschraubung für Hauptventil mit Blitzanschluss Polymer/Messing vernickelt Ø10mm G3/8 BSPP 7860 10 17

  • ERIKS:23217462
  • Hersteller:7860 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

162,56 €/ Stückexkl. MwSt

190,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7860
Armatur Typ
Start-Verschraubung
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 60 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR