33,70 €/ Stückexkl. MwSt
39,43 €inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0652 |
Material | Polymer |
Material Dralldüsen | Messing, vernickelt |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Anschlusstyp | Innengewinde BSPP (G) |
Auslöser | Lang |
Schallpegel | 86 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Farbe | Blau |
Gewicht | 163 g |
Zulassung nach | OSHA |
H1 | 34 mm |
C1 | M12x1.25 |
C | G1/4 |
L | 147 mm |
H | 117 mm |
F | 20 mm |