92,48 €/ Stückexkl. MwSt
108,20 €inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 2299 |
Material Dralldüsen | Messing, vernickelt |
Max. Temperatur | 100 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 12 mm |
Gewicht | 0.468 kg |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Zamak |