Eriks
LEGRIS

LEGRIS Spiralschlauch 1471U06 03 13 PU rot 6x4mm/R1/4 4m

  • ERIKS:23216205
  • Hersteller:1471U06 03 13
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,50 €/ Stückexkl. MwSt

76,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1471U
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
6 mm
Innendurchmesser
4 mm
Farbe
Rot
Max. Arbeitslänge
4 m
Anschlusstyp
Taper ( R )
Anschluss
1/4
Mit Kupplungen
Ja
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C