Eriks
LEGRIS

LEGRIS Spiralschlauch 1471U04 04 10 PU blau 4x2,5mm/R1/8 4m

  • ERIKS:23216203
  • Hersteller:1471U04 04 10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,58 €/ Stückexkl. MwSt

54,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1471U
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
4 mm
Innendurchmesser
2.5 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
4 m
Anschlusstyp
Taper ( R )
Anschluss
1/8
Mit Kupplungen
Ja
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C