66,82 €/ Stückexkl. MwSt
78,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1471P |
Material Schlauch | Polyamid |
Außendurchmesser | 6 mm |
Innendurchmesser | 4 mm |
Farbe | Orange |
Max. Arbeitslänge | 4 m |
Anschlusstyp | Parallel ( G ) |
Anschluss | 1/4 |
Mit Kupplungen | Ja |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |