Eriks
LEGRIS

LEGRIS Spiralschlauch 1471P06 04 13 PA blau 6x4mm/R1/4 4m

  • ERIKS:23215545
  • Hersteller:1471P06 04 13
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,82 €/ Stückexkl. MwSt

78,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1471P
Material Schlauch
Polyamid
Außendurchmesser
6 mm
Innendurchmesser
4 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
4 m
Anschlusstyp
Parallel ( G )
Anschluss
1/4
Mit Kupplungen
Ja
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C