84,82 €/ Stückexkl. MwSt
99,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1470U |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 12 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
Farbe | Gelb |
Max. Arbeitslänge | 2 m |
Anschlusstyp | Taper ( R ) |
Anschluss | 3/8 |
Mit Kupplungen | Ja |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |