Eriks
LEGRIS

LEGRIS Spiralschlauch 1470U06 04 13 PU blau 6x4mm/R1/4 2m

  • ERIKS:23216194
  • Hersteller:1470U06 04 13
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,13 €/ Stückexkl. MwSt

43,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1470U
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
6 mm
Innendurchmesser
4 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
2 m
Anschlusstyp
Taper ( R )
Anschluss
1/4
Mit Kupplungen
Ja
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C