55,57 €/ Stückexkl. MwSt
65,02 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1470P |
Material Schlauch | Polyamid |
Außendurchmesser | 8 mm |
Innendurchmesser | 6 mm |
Farbe | Blau |
Max. Arbeitslänge | 2 m |
Anschlusstyp | Parallel ( G ) |
Anschluss | 1/4 |
Mit Kupplungen | Ja |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |