Eriks
LEGRIS

LEGRIS Spiralschlauch 1470P06 07 13 PA gelb 6x4mm/R1/4 2m

  • ERIKS:23215202
  • Hersteller:1470P06 07 13
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,57 €/ Stückexkl. MwSt

66,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1470P
Material Schlauch
Polyamid
Außendurchmesser
6 mm
Innendurchmesser
4 mm
Farbe
Orange
Max. Arbeitslänge
2 m
Anschlusstyp
Parallel ( G )
Anschluss
1/4
Mit Kupplungen
Ja
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C