49,82 €/ Stückexkl. MwSt
58,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1460U |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 12 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
Farbe | Blau |
Max. Arbeitslänge | 2 m |
Mit Kupplungen | Nein |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |