40,48 €/ Stückexkl. MwSt
47,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1460U |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 8 mm |
Innendurchmesser | 5 mm |
Farbe | Blau |
Max. Arbeitslänge | 2 m |
Mit Kupplungen | Nein |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |