Eriks
LEGRIS

LEGRIS spiral-schlauch 6m 1472U08 03 13 Polyurethan 8,0x5,0-1/4 Rot

  • ERIKS:23214265
  • Hersteller:1472U08 03 13
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,79 €/ Stückexkl. MwSt

108,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1472U
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
8 mm
Innendurchmesser
5 mm
Farbe
Rot
Max. Arbeitslänge
6 m
Anschlusstyp
Taper ( R )
Anschluss
1/4
Mit Kupplungen
Ja
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C