Eriks
LEGRIS

LEGRIS Signalverschraubung pneumatisch/elektrisch Polymer M5x0.8 7828 00 19

  • ERIKS:23217458
  • Hersteller:7828 00 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

119,30 €/ Stückexkl. MwSt

139,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7828
Armatur Typ
Signalverschraubung
Material
Technopolymer
Gewindeart
Innengewinde/ Aussengewinde
Gewindegröße
M5x0.8
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 60 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR