63,50 €/ Stückexkl. MwSt
74,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7818 |
Armatur Typ | Signalverschraubung |
Material | Technopolymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 |
Gewindeart | Aussengewinde, metrisch |
Gewindegröße | M5x0.8 |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von -15 bis 60 °C |
Material Körper | Technopolymer |
Material Dichtung | NBR |