67,70 €/ Stückexkl. MwSt
79,21 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7818 |
Armatur Typ | Signalverschraubung |
Material | Technopolymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 |
Gewindeart | Innengewinde/ Aussengewinde |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von -15 bis 60 °C |
Material Körper | Technopolymer |
Material Dichtung | NBR |