Eriks
LEGRIS

LEGRIS Signalverschraubung Außengewinde Polymer Ø4mm G1/4 BSPP 7818 04 13

  • ERIKS:23213944
  • Hersteller:7818 04 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

69,53 €/ Stückexkl. MwSt

81,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7818
Armatur Typ
Signalverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
4
Gewindeart
Innengewinde/ Aussengewinde
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 60 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR