Eriks
LEGRIS

LEGRIS Signalverschraubung Außengewinde Polymer Ø4mm G1/2 BSPP 7818 04 21

  • ERIKS:23217452
  • Hersteller:7818 04 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

82,47 €/ Stückexkl. MwSt

96,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7818
Armatur Typ
Signalverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
4
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 60 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR