66,91 €/ Stückexkl. MwSt
78,28 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0654 |
Material | Polymer |
Material Dralldüsen | Messing, vernickelt |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Anschlusstyp | Innengewinde BSPP (G) |
Auslöser | Lang |
Schallpegel | 80 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Farbe | Gelb |
Zulassung nach | OSHA |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 3 mm |
Gewicht | 189 g |
C | G1/4 |
L1 | 73 mm |
H1 | 35 mm |
L | 148 mm |
H | 117 mm |
F | 20 mm |