Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schweißspritzerbeständige Polyurethan Leitung mit mantel, 1100U08V01, 8x5.5mm, schwarz, 100 meter

  • ERIKS:23564838
  • Hersteller:1100U08V01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

771,05 €/ Stückexkl. MwSt

902,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
20 mm