935,08 €/ Stückexkl. MwSt
1.094,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1100U |
Material Schlauch | Polyurethan |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Blau |
Min. Biegeradius | 25 mm |