Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schweißspritzerbeständige Polyurethan Leitung, 1100U10K01, 10x7mm, schwarz, 100 meter

  • ERIKS:23564842
  • Hersteller:1100U10K01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

935,08 €/ Stückexkl. MwSt

1.094,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
25 mm