Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schweißspritzerbeständige Polyurethan Leitung, 1100U06K04, 6x4mm, blau, 100 meter

  • ERIKS:23564814
  • Hersteller:1100U06K04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

436,70 €/ Stückexkl. MwSt

510,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
15 mm