Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schweißspritzerbeständige Polyamidleitung mit mantel, 1100P10V01, 10x8mm, schwarz, 100 meter

  • ERIKS:23564773
  • Hersteller:1100P10V01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.058,08 €/ Stückexkl. MwSt

1.237,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von 0 bis 0 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
55 mm