751,28 €/ Stückexkl. MwSt
879,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1100P |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Temperaturbereich | von 0 bis 0 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 30 mm |