Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schweißspritzerbeständige Polyamidleitung mit mantel, 1025P10V01, 10x8mm, schwarz, 25 meter

  • ERIKS:23564560
  • Hersteller:1025P10V01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

278,39 €/ Stückexkl. MwSt

325,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von 0 bis 0 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
55 mm