Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schott-Steckverbindung Serie 6816, 6816 10 00, 10 mm

  • ERIKS:13226337
  • Hersteller:6816 10 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,58 €/ Stückexkl. MwSt

21,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6816
Hersteller ID
6816 10 00
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
D
10 mm
F
22 mm
K
14.5 mm
L
30 mm
L1
13 mm
T
18.5 mm