Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schnellentlüftungsventil Winkelausführung Messing Vernickelt M5x0.8 7970 19 19

  • ERIKS:11606377
  • Hersteller:7970 19 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,20 €/ Stückexkl. MwSt

54,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7970
Armatur Typ
Schnellentlüftungsventil
Anschlusstyp
Innengewinde (Metrisch)
Anschluss
M5 x 0.8 mm
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0.7 bis 10 bar
Material Gehäuse
Messing, vernickelt