Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauchtülle 1823 10 17 Edelstahl 316L 10x12,2mm/R3/8

  • ERIKS:23216307
  • Hersteller:1823 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,02 €/ Stückexkl. MwSt

44,48 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1823
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Innendurchmesser Schlauch
12.2 mm
Nenngröße
10
Schlüsselweite
17 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
D1
12.2 mm
F
17 mm
L
39 mm
L1
22.5 mm
T
9.5 mm