29,16 €/ Stückexkl. MwSt
34,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1823 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Innendurchmesser Schlauch | 9 mm |
Nenngröße | 7 |
Schlüsselweite | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 180 °C |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
D1 | 9 mm |
F | 10 mm |
L | 34 mm |
L1 | 22.5 mm |
T | 5 mm |