5,88 €/ Stückexkl. MwSt
6,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0934 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/4 |
Nenngröße | 16 |
Schlüsselweite | 27 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
F | 27 mm |
L | 45 mm |
L1 | 22 mm |