41,69 €/ Stückexkl. MwSt
48,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1823 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (NPT) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Innendurchmesser Schlauch | 11.7 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 180 °C |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
D1 | 11.7 mm |
F | 19 mm |
L | 39 mm |
L1 | 22.5 mm |
T | 8.5 mm |