Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauchstutzen 1823 60 14 rfs316L

  • ERIKS:24208639
  • Hersteller:1823 60 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,40 €/ Stückexkl. MwSt

35,57 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1823
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Innendurchmesser Schlauch
11.7 mm
Schlüsselweite
14 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
D1
11.7 mm
F
14 mm
L
38.5 mm
L1
22.5 mm
T
8.5 mm