Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauchstutzen 1823 56 11 rfs316L

  • ERIKS:12261405
  • Hersteller:1823 56 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

32,02 €/ Stückexkl. MwSt

37,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1823
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Innendurchmesser Schlauch
8.3 mm
Schlüsselweite
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
D1
8.3 mm
F
12 mm
L
34 mm
L1
22.5 mm
T
5.3 mm