3,30 €/ Stückexkl. MwSt
3,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0931 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Innendurchmesser Schlauch | 17 mm |
Nenngröße | 15 |
Schlüsselweite | 19 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
D1 | 17 mm |
E | 9 mm |
F | 19 mm |
K | 6 mm |
L | 24 mm |