Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauchstutzen 0931 07 10

  • ERIKS:23216038
  • Hersteller:0931 07 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,06 €/ Stückexkl. MwSt

2,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0931
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Innendurchmesser Schlauch
8 mm
Nenngröße
7
Schlüsselweite
12 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
D1
8 mm
E
6 mm
F
12 mm
K
4 mm
L
19 mm