Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauchstutzen 0191 10 21

  • ERIKS:23215386
  • Hersteller:0191 10 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,48 €/ Stückexkl. MwSt

13,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0191
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Innendurchmesser Schlauch
12.2 mm
Nenngröße
10
Schlüsselweite
27 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
D1
12.2 mm
E
11 mm
F
27 mm
K
7 mm
L
29.5 mm