Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauchstutzen 0136 10 21

  • ERIKS:23215803
  • Hersteller:0136 10 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,25 €/ Stückexkl. MwSt

13,16 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0136
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Innendurchmesser Schlauch
8.4 mm
Nenngröße
8
Schlüsselweite
22 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
D1
8 mm
D2
8.4 mm
F
22 mm
L
36 mm
L1
15 mm
T
6 mm