Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauchstutzen 0136 08 13

  • ERIKS:23215147
  • Hersteller:0136 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,60 €/ Stückexkl. MwSt

7,72 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0136
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Innendurchmesser Schlauch
6.4 mm
Nenngröße
6
Schlüsselweite
14 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
D1
6 mm
D2
6.4 mm
F
14 mm
L
31 mm
L1
15 mm
T
4 mm