7,92 €/ Stückexkl. MwSt
9,27 €inkl. MwSt
78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0136 |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Innendurchmesser Schlauch | 4.3 mm |
Nenngröße | 4 |
Schlüsselweite | 17 mm |
Betriebstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
D1 | 4 mm |
D2 | 4.3 mm |
F | 17 mm |
L | 31.5 mm |
L1 | 15 mm |
T | 2 mm |