Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauchstutzen 0136 06 10

  • ERIKS:23215800
  • Hersteller:0136 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,46 €/ Stückexkl. MwSt

5,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0136
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Innendurchmesser Schlauch
4.3 mm
Nenngröße
4
Schlüsselweite
10 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
D1
4 mm
D2
4.3 mm
F
10 mm
L
26.5 mm
L1
15 mm
T
2 mm