Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauch halbstarr 1100P16 00 13 PA natur 16x13mm/100m-Rolle

  • ERIKS:11606255
  • Hersteller:1100P16 00 13
Image 1
Zur Liste hinzufügen

653,54 €/ Stückexkl. MwSt

764,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
16 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
90 mm