Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauch halbstarr 1100P10 01 75 PA schwarz 10x7,5mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23216132
  • Hersteller:1100P10 01 75
Image 1
Zur Liste hinzufügen

322,74 €/ Stückexkl. MwSt

377,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
7.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
42 mm